Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangstülle SILVYN K-EM 34 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangstülle SILVYN K-EM 34 GY
Übergangstülle SILVYN K-EM 34 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-25964270
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500250
EAN/GTIN:
     4044773279078
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss

Übergangstülle SILVYN K-EM 34 GY

Endtülle SILVYN® K-EM 34 GY
Endtülle
Nenngröße: 34.5
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,8664*
€ 2,5364*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,8757*
€ 2,5457*
25
Frei Haus
ab € 1,914*
€ 2,594*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,9828*
€ 2,6828*
25
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5364*
€ 3,01832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3364*
€ 2,78032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2164*
€ 2,63752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.