Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 4,0 mm², braun, Außen-Ø 4,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 4,0 mm², braun, Außen-Ø 4,4 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 4,0 mm², braun, Außen-Ø 4,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3301
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527033
EAN/GTIN:
     4056158644494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527033, LAPP Die 4527033 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.4 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
17.6 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 4mm², schaltdraht, schaltdraht braun, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,917* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,10*
€ 139,349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,35*
€ 138,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,61*
€ 130,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,31*
€ 127,6989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,70*
€ 109,123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.