Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², rot, Außen-Ø 3,9 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², rot, Außen-Ø 3,9 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 2,5 mm², rot, Außen-Ø 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527042
EAN/GTIN:
     4044775290767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527042, LAPP Die 4527042 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.9 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
15.6 mm
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 2,5mm² rot, schaltdraht, schaltdraht rot, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 58,29*
€ 69,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 57,73*
€ 68,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,30*
€ 67,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 55,62*
€ 66,19
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 55,56*
€ 66,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.