Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², grün, Außen-Ø 3,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², grün, Außen-Ø 3,2 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², grün, Außen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527121
EAN/GTIN:
     4044775289457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527121, LAPP Die 4527121 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.2 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
12.8 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h07v-u 1x1,5 grün, schaltdraht, schaltdraht grün, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 38,00*
€ 45,22
pro Meter
ab 200 Meter
€ 37,55*
€ 44,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 36,30*
€ 43,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 35,59*
€ 42,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.