Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlussleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P3213
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001043
EAN/GTIN:
     4044774647463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Strom- und Steuerkabel, 16001043, LAPP Die 16001043 ist für den Einsatz bei hoher mechanischer Beanspruchung in trockenen oder feuchten Räumen vorgesehen, geeignet für den Einsatz im Freien. Ständige Betriebsbewegungen, eingeschränkte Führungen, die Verwendung dieser Leitungen in beweglichen Energieführungen oder auf Motortrommelführungen oder eine Beanspruchung von mehr als 15 N/mm² Leiterquerschnitt sind nicht zulässig. Features * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
12.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel h07 rn-f 5g1,5, h07rn-f, h07rn-f 5g1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,40*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,41*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,22*
€ 3,44*
4 Tage
417
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,61*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,1937*
€ 3,7903*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,79*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,34*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 176,31*
Zubehör
Lapp Kabel
53112030 + 52103030
ab € 42,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53111230+53119130
ab € 14,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.