Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 1,0 mm², schwarz, Außen-Ø 2,8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 1,0 mm², schwarz, Außen-Ø 2,8 mm
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 1,0 mm², schwarz, Außen-Ø 2,8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4515013
EAN/GTIN:
     4044776748458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flexibler Einzelleiter, 4515013, LAPP Die 4515013 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Werkseitige Verkabelung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
10.4 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 29,69*
€ 35,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 29,32*
€ 34,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 28,24*
€ 33,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 27,57*
€ 32,81
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 27,27*
€ 32,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.