Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,75 mm², rot, Außen-Ø 2,7 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,75 mm², rot, Außen-Ø 2,7 mm
PVC-Schaltlitze, H05V2-K, 0,75 mm², rot, Außen-Ø 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4515042
EAN/GTIN:
     4044776748533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flexibler Einzelleiter, 4515042, LAPP Die 4515042 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Interne Verdrahtung der Geräte * Werkseitige Verkabelung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.7 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.6 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 24,76*
€ 29,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 24,41*
€ 29,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 23,70*
€ 28,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 23,41*
€ 27,86
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 23,39*
€ 27,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.