Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 0031399


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 0031399
PVC Datenkabel, 4-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 0031399
Artikel-Nr.:
     4502-33P2891
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031399
EAN/GTIN:
     4044777947744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenkabel, 0031399, LAPP Der 0031399 ist eine hochflexible, geschirmte und paarweise verdrillte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PVC. Das Kabel mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schleppketten, Handhabungsautomaten, in ständig bewegten Maschinenteilen konzipiert. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Geeignet für den Außeneinsatz * Flammenhemmend * Störsignale * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 650,35*
€ 757,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 649,09*
€ 758,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 758,42*
€ 902,5198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 750,52*
€ 893,1188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 714,63*
€ 850,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 691,51*
€ 822,8969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,09*
€ 772,4171
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,4909* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.