Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
PUR Datenkabel, 8-adrig, 0,14 mm², AWG 26, grau, 11139503
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-33P223
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
11139503
EAN/GTIN:
4064727478555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 11139503, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Linearroboter, Handhabungsautomaten * Aufwändiges Design für hohe Performance in Schleppketten * Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25
,
alarmkabel
,
alarmkabel 8 adrig
,
Kabel
,
Leitung
,
Datenübertragungsleitung
,
Kommunikationskabel
,
Kommunikationsleitung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 3,4291*
€ 4,2491*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,43165*
€ 5,19165*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 7,56*
Lager 52L5J
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 12,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 688,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 11139523 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp Kabel
11139523
ab € 4,90625*
Ähnlich
Lapp UNITRONIC FD CP(TP)plus A 4x2x0,25 11139510/TR PUR hochflexibel UL/CSA
Lapp Kabel
11139510
ab € 3,8991*
Ähnlich
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Lapp Kabel
11139518
ab € 4,66773*
Ähnlich
Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Lapp Kabel
11139539
ab € 6,96508*
Ähnlich
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,75 11139531
Lapp Kabel
11139531
ab € 6,71717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen