Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwa


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwa
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-33P2164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023316
EAN/GTIN:
     4044776143581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 0023316, LAPP Die 0023316 ist eine Steuerleitung mit einem Außenmantel aus PUR für den hochflexiblen Einsatz und die feste Verlegung unter mittleren mechanischen Belastungsbedingungen. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Abrieb und Schleifen. Dieses Produkt ist für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie für den Einsatz im Freien geeignet, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Features * Halogenfrei * Kältebeständig * Mechanischer Widerstand * Ölbeständig * Störsignale * UV-beständig Anwendungen * Onshore- und Offshore-Anwendungen * Zur Verwendung in Montage- und Bestückungsmaschinen * Für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
12.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 15,1182*
€ 18,1382*
100
Frei Haus
ab € 14,991*
€ 18,141*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,15*
5
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 21,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 18,15*
€ 21,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 18,13*
€ 21,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,01*
€ 17,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.815,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,53*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.