Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75 0023316/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwa
PUR Steuerleitung ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwa
Artikel-Nr.:
     3517A-82181160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023316/100
EAN/GTIN:
     4044776143581
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75 0023316/100

Dauerbewegte Energieführungsketten oder Maschinenteile in rauer Umgebung, Im Innen- und Außenbereich, On- und Offshore Anwendungen, Im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transfer-, Produktions- oder Montagestraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Geeignet für lange horizontale Verfahrwege in der Schleppkette, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Geeignet für Kontakt mit öl- und esterbasierenden Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer, Aderisolation aus TPE, Adern in kurzen Schlaglängen verseilt, Vliesbewicklung, Außenmantel aus robustem Spezialpolymer, Farbe schwarz, Innenmantel aus TPE, Verzinntes Kupferabschirmgeflecht, Beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten nach NEK TS 606:2016 sowie IEC 61892-4, Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, DNV Det Norske Veritas zertifiziert, Gute Kerb- und Abriebfestigkeit, Gute Witterungs-, UV und Ölbeständigkeit, Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2), Kälteflexibel, Salzwasserbeständig nach UL 1309, EMV konform,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 14,441*
€ 17,611*
100
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 17,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 21,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 17,611*
€ 20,95709
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,441*
€ 17,18479
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.761,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.