Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1 x 150 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1 x 150 mm², schwarz
PVC Steuerleitung ÖLFLEX FD 90 1 x 150 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026626
EAN/GTIN:
     4044774629032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Einzeladerleitung, 0026626, LAPP Dieses Produkt ist sowohl für den flexiblen Einsatz als auch für feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ausgelegt. Es ist auch für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Die einadrige Leitung ist erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend säure- und laugenbeständig. Es ist geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Features * Flammwidrig * Erhöht ölbeständig * Adhäsionsarme Oberfläche * Energiekette * UV-resistent Anwendungen * In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen * Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken * Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren * Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
25.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
150 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel 1 x 150 mm2, starkstromkabel, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 44,18*
500
Frei Haus
ab € 45,83704*
€ 45,83704*
1
€ 5,90*
ab € 40,14*
€ 80,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 44,18*
€ 52,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 4.418,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.