Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Versorgung; ÖLFLEX® FD 90; 1x150mm2; PVC; schwarz; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-OL-FD90-0026626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: C(RU) AWM I/II A/B FT1;UL 10107;UL E63634
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD 90
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: Führungskette;Maschinenindustrie
Leitungsaußendurchmesser: 25,1mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 150mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x150mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 39,66*
100
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 42,84*
500
Frei Haus
ab € 50,472*
€ 56,972*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 40,70*
€ 80,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,82*
€ 96,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,55*
€ 94,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,43*
€ 89,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,13*
€ 77,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,39*
€ 75,43
pro Meter
ab 25 Meter
€ 57,36*
€ 68,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 51,31*
€ 61,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 45,28*
€ 53,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,70*
€ 48,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 102,98*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.