Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 20, rot, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 20, rot, Außen-Ø 1,5 mm
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 20, rot, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P1182
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0101104
EAN/GTIN:
     4044774693163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 0101104, LAPP Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit und hohe Abriebfestigkeit * Geringe Wasseraufnahme * Resistent gegen Mikroben * Adhäsionsfreie Dämmstoffe Anwendungen * Für den Einsatz in Umgebungen mit sehr hohen Betriebstemperaturen, starker Verwendung von chemischen Stoffen oder engen Räumen * Hochfrequenztechnik * Schaltschränke mit hoher Wärmeentwicklung * Messgeräte * Öfen und Ziegeleien * Heizungsanlagen und Küchengeräte * Anlagen in der chemischen Industrie
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-190 bis 260 °C
Biegeradius (bewegt):
15 mm
Biegeradius (unbewegt):
6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze awg20 rot, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8591*
€ 1,1191*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,85808*
€ 1,42808*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,81*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.