Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 x 1,0 mm², ungeschirmt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 x 1,0 mm², ungeschirmt,
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 2 x 1,0 mm², ungeschirmt,
Artikel-Nr.:
     4502-33P1029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046904
EAN/GTIN:
     4044774671642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung, 0046904, LAPP Features * Halogenfrei * Keine korrosiven Gase * Flammwidrig * Gute Hydrolyse- und UV-Beständigkeit * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzlichen und tierischen Fetten und chemischen Substanzen * Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, da die mechanischen Eigenschaften von Silikonkabeln ab +100°C bei Luftabschluss abnehmen Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Belastung * Stahl-, Keramik- und Eisenwerke * Bäckereimaschinen und Industrieöfen * Elektromotorenindustrie * Sauna-/Solariumbau * Wärme- und Heizelemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05SS-F, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,50178*
€ 1,88178*
100
Frei Haus
ab € 1,543*
€ 1,903*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 151,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 151,86*
€ 180,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 151,13*
€ 179,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 149,71*
€ 178,15
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 149,63*
€ 178,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 15.186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.