| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33G916 Herst.-Nr.: 1667.0102 EAN/GTIN: 4099889583175 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchte, 1667.0102 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausführung: für Geräte der Schutzklasse II, passend zu Wippschaltern der Serie 1600, Druckschaltern Serie 1662 usw., Umgebungstemperatur: max. +85 °C, Gehäuse- und Rahmenfarbe: schwarz, Anschlüsse: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckanschluss | Farbe der Beleuchtung: | grün | Nennspannung (AC): | 230 V | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.00949 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Schalter |
| | |
| |