Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.507.118/1502 SIGNALLEUCHTE, TRANSPARENT, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9928731
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.118/1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Farbe der Beleuchtung: Grün
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 10 mm
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Linsenform: Rund
  • Lampensockel: Quick-Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glimmlampen, Linsen, Optoelektronik, RAFI, 1.69.507.118/1502, 9928731, 992-8731
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,62*
    € 13,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 13,62*
    1 Tag
    32
    € 5,95*
    ab € 8,12*
    € 17,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.