Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange
PUR Servoleitung ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-32P9831
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027969
EAN/GTIN:
     4044776106074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmte Servoleitung, 0027969, LAPP Geschirmte Servoleitung mit PUR-Mantel für hochdynamischen Einsatz in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen mit UL/CSA AWM und VDE. Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen. Kapazitätsarme Konstruktion ermöglicht größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb. Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien. Features * Halogenfrei * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Power chain * Störsignale * UV-resistant Anwendungen * Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor * In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen * Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten * Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art * Im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Servoleitung
Außendurchmesser:
12.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 8,61698*
€ 10,72698*
500
Frei Haus
ab € 8,6182*
€ 10,7282*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,29*
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 20,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.