Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "F", (B x H) 6.6 x 9.5 mm, max. Bündel-Ø 10 mm, gel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "F", (B x H) 6.6 x 9.5 mm, max. Bündel-Ø 10 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "F", (B x H) 6.6 x 9.5 mm, max. Bündel-Ø 10 mm, gel
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "F", (B x H) 6.6 x 9.5 mm, max. Bündel-Ø 10 mm, gel
Artikel-Nr.:
     4502-32P8794
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61819960
EAN/GTIN:
     4044773414653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "F", (B x H) 6.6 x 9.5 mm, max. Bündel-Ø 10 mm, gelb, 61819960
Weitere Informationen:
Aufdruck:
F
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6.6 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
9.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
10 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 5,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.