Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 665 x 6.6 mm, schwarz, UV-bestän


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 665 x 6.6 mm, schwarz, UV-bestän
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 665 x 6.6 mm, schwarz, UV-bestän
Artikel-Nr.:
     4502-32P7997
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721104
EAN/GTIN:
     4044777304400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Schneller Kabelbinder, 61721104, LAPP Dieser wiederöffnbare und wiederverwendbare Kabelbinder wird für leichte Lasten verwendet und garantiert mit seinem runden Profil eine hohe mechanische Festigkeit und einen festen Verschluss. Er ist zum Verschließen von Beuteln und Säcken geeignet. Features * Halogenfrei * UV-beständig * Doppeltes Verschlusssystem ermöglicht das Anbringen einer Aufhängeschlaufe
Weitere Informationen:
Breite:
6.6 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
665 mm
Material:
Polyethylen
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
370 N
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,38*
€ 54,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,71*
€ 54,67*
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 55,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 90,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,10*
€ 106,029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,57*
€ 101,8283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,03*
€ 99,9957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,53*
€ 97,0207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.