Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 120 x 3.5 mm, schwarz, UV-bestän


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 120 x 3.5 mm, schwarz, UV-bestän
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L x B) 120 x 3.5 mm, schwarz, UV-bestän
Artikel-Nr.:
     4502-32P7991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721101
EAN/GTIN:
     4044777304370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Schneller Kabelbinder, 61721101, LAPP Dieser wiederöffnbare und wiederverwendbare Kabelbinder wird für leichte Lasten verwendet und garantiert mit seinem runden Profil eine hohe mechanische Festigkeit und einen festen Verschluss. Er ist zum Verschließen von Beuteln und Säcken geeignet. Features * Halogenfrei * UV-beständig * Doppeltes Verschlusssystem ermöglicht das Anbringen einer Aufhängeschlaufe
Weitere Informationen:
Breite:
3.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Polyethylen
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
130 N
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0676 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder polyamid, verschluss binder, lappkabel kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 3,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,981*
€ 3,161*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,05*
€ 3,26*
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 3,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.