Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 210 x 11 mm, Loch-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 210 x 11 mm, Loch-
Masseband, konfektioniert, Kupfer, verzinnt, 6,0 mm², (L x B) 210 x 11 mm, Loch-
Artikel-Nr.:
     4502-32P7388
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571196
EAN/GTIN:
     4044777291489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 20cm
Masseband, 4571196, LAPP Flexible Masseband aus verzinnten Kupferdrähten und Kontakthülsen aus Kupferblech.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband, konfektioniert
Bohrungsgröße:
M6
Breite:
11 mm
Länge:
210 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel, Band
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,37*
25
Frei Haus
ab € 7,138*
€ 9,028*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 9,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.