| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27652077 Herst.-Nr.: 2170278/100 EAN/GTIN: 4044774750880 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC BUS CAN FD P 1x2x0,5 2170278/100 Für hochflexible Anwendung, Litze, blank, Kupferabschirmgeflecht, Außenmantel: PUR, violett (RAL 4001), Aderisolation: Foam Skin, UV-beständig (Farbveränderung mit der Zeit möglich), In der ISO 11898 international genormt, UL/CSA Typ CMX (UL 444), Maximale Bitrate 1 Mbit/s bei 40 m Bus-Länge, Mit zunehmender Länge größerer Leiterquerschnitt notwendig, Für die Segment-Länge, dem Leitungsquerschnitt und der Bitrate gibt die ISO 11898 Empfehlungen, Halogenfrei, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 2 | Anzahl der Verseilelemente: | 2 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie + Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CANopen Leitung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 1x 2x 0,5, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 4,2082* | € 4,5882* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 4,21521* | € 4,86521* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,9238* | € 4,9238* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,46* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 492,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|