Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel, 8-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0037508/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datenkabel, 8-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0037508/100
Datenkabel, 8-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 0037508/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P4422
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037508/100
EAN/GTIN:
     4044774720005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Halogenfreies Datenkabel, 0037508/100, LAPP KABEL Niederfrequentes halogenfreies Datenkabel, flexibel. Features * Flammwidrig * Halogenfrei * Störsignale * Raucharmes Null-Halogen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
8
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kabel, Leitung, NF-Kabel, NF-Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,827*
€ 236,887*
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 239,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 438,25*
€ 507,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,02*
€ 603,3538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,34*
€ 600,1646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,90*
€ 574,651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 470,02*
€ 559,3238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,25*
€ 521,5175
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,3825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.