Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P419
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801202
EAN/GTIN:
     4044773210255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 61801202 Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
59 mm
Material:
Polyamid/TPE
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 209,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,558*
€ 209,748*
Frei Haus
ab € 180,22*
€ 217,04*
€ 5,95*
ab € 190,4064*
€ 229,2564*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 248,69*
€ 288,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,78*
€ 343,6482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,66*
€ 342,3154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,02*
€ 329,6538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,39*
€ 320,5741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,69*
€ 295,9411
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,4345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.