Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG13,5 IP68 ger Gew Polyamid (PA) 8mm SILVYNKLICK-GPZPG13,5/13,5GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid/TPE, IP68/IP69, grau, (L) 59 mm
Artikel-Nr.:
     262-F116A90
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801202
EAN/GTIN:
     4044773210255
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG13,5 IP68 ger Gew Polyamid (PA) 8mm SILVYNKLICK-GPZPG13,5/13,5GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
27 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
8 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.3 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,128*
€ 205,138*
Frei Haus
ab € 179,15*
€ 209,04*
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 214,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,3764*
€ 226,5464*
Frei Haus
ab € 248,35*
€ 288,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,5464*
€ 269,59022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,7564*
€ 265,08012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,6864*
€ 257,85682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,8464*
€ 249,71722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,3764*
€ 226,54792
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,51882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.