Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028664/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Polyurethan Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028664/100
Polyurethan Datenkabel, 14-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 0028664/100
Artikel-Nr.:
     4502-32P3965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028664/100
EAN/GTIN:
     4044774904450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Datenkabel, 0028664/100, LAPP KABEL Geschirmte hochflexible PUR-Datenübertragungsleitung mit Niederfrequenz. Features * Windenergie * Mechanische Beständigkeit * Oil-resistant * Kältebeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
Polyurethan
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schleppkettenleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 14 adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 756,43*
€ 789,02*
1
Frei Haus
ab € 757,26*
€ 859,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 789,02*
€ 938,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 756,45*
€ 900,18
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 756,43*
€ 900,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,5643* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 78.902,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.