| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12183141 Herst.-Nr.: 0028664/100 EAN/GTIN: 4044774904450 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC FD P plus A 14X0,25 0028664/100 Hochflexible Datenleitung mit PUR-Außenmantel, für höchste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m, Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 14 | Anzahl der Verseilelemente: | 1 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Spezifizierung Aderisolation: | Polypropylen (PP) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schleppkettenleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 14 adrig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 757,48* | € 803,77* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 758,78* | € 862,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,5878* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|