Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 33 mm, Klemmbereich 13 bis 18 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 33 mm, Klemmbereich 13 bis 18 mm, IP68
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 33 mm, Klemmbereich 13 bis 18 mm, IP68
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 33 mm, Klemmbereich 13 bis 18 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     4502-32P2738
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015850
EAN/GTIN:
     4044773159820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG21, 33 mm, Klemmbereich 13 bis 18 mm, IP68, schwarz, 53015850
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG21
Länge:
129 mm
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
18 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
13 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.043656 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Knickschutz-Verschraubung, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1164*
€ 2,8564*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,11823*
€ 2,85823*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2318*
€ 2,9918*
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,33*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53015830
ab € 1,0502*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015840
ab € 1,1496*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911694K
ab € 1,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911701K
ab € 2,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911708K
ab € 3,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911715K
ab € 3,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911733K
ab € 1,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911736K
ab € 1,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015800
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015810
ab € 0,8191*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015820
ab € 0,94868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.