Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M8, 13 mm, silber, 52102997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M8, 13 mm, silber, 52102997
Gegenmutter, M8, 13 mm, silber, 52102997
Artikel-Nr.:
     4502-32P2145
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52102997
EAN/GTIN:
     4044774886237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Gegenmutter für Kabelverschraubung SKINDICHT MINI NBR M8 x 1 Gesamtlänge: 14,4 mm SW: 13 Gewindelänge: 3,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M8
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39519*
€ 0,56519*
50
€ 5,00*
ab € 0,3982*
€ 0,5682*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3976*
€ 0,5775*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,76*
50
€ 5,95*
ab € 0,60054*
€ 0,84054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.