Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 24 mm, PVC, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 24 mm, PVC, silber
EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 24 mm, PVC, silber
Artikel-Nr.:
     4502-32P208
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802333
EAN/GTIN:
     4044773205756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP 61802333 EMV-Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 21 mm, BR 24 mm, PVC, silber
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm
Biegeradius:
24 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
15 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennweite:
21 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 603,04*
€ 669,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,26*
€ 670,35*
Frei Haus
ab € 609,64*
€ 676,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 607,41*
€ 677,80*
€ 5,95*
ab € 665,284*
€ 739,494*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,80*
€ 806,582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,37*
€ 801,3103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,52*
€ 765,7888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,33*
€ 750,0927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,41*
€ 722,8179
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,1482* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.