Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-32P1035
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721270
EAN/GTIN:
     4044776060895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 6-12 mm, schwarz, halogenfrei, -40 bis 150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
6-12 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyester
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 2:1 schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,80*
€ 61,87*
€ 5,46*
ab € 48,12*
€ 61,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,10*
€ 62,05*
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 62,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 71,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,482* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.