| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-32G2930 Herst.-Nr.: 2665.1001 EAN/GTIN: 4099879022240 |
| |
|
| | |
| Metall-Fassung für 5 mm LED Typ Mentor 2665 Typ: 2665.1001 mit Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt Einsatz: PC, schwarz Anschlüsse: verzinnt Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C Zentralbefestigung: M 8 x 0,75 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LED 5 mm | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.00344 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Halterung, LED-Halterung, LED-Montagezubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,61* | € 2,91* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|