Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2665.1001 2665.1001 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183394-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2665.1001
EAN/GTIN:
     4016138126211
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Metall-Reflektorfassung

Außen-Reflektor. Glänzend verchromte Oberfläche. Alle mit einem wieder lösbaren Schnappeinsatz für die Montage ausgerüstet.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · RoHS-konform: Ja · Typ: 2665.1001

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Mentor
Passend für (LEDs):
LED 5 mm
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewinde-Maß:
M8
Typ:
2665.1001
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mentor, 2665.1001, ledfassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,91*
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,92*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,96*
1 Tag
181
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.