Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 28 VDC, 92 % Wirkungsgrad, TEP 100-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 28 VDC, 92 % Wirkungsgrad, TEP 100-4
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 28 VDC, 92 % Wirkungsgrad, TEP 100-4
Artikel-Nr.:
     4502-32C3137
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-4816-CMF
EAN/GTIN:
     4099891319991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, 36-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 28 VDC, 92 % Wirkungsgrad, TEP 100-4816-CMF
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
28 VDC
Ausgangsstrom:
3.6 A
Breite:
61 mm
Eingangsspannungsbereich:
36-75 VDC
Höhe:
38.9 mm
Isolationsspannung:
2.25 kV
Länge:
85.1 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
92 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, dc dc wandler 100w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 283,88*
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 283,90*
€ 5,90*
ab € 208,04*
€ 285,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
Zubehör
Traco
TEP-MK1
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.