Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 5 VDC, 6 A, 30 W, TXM 035-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 5 VDC, 6 A, 30 W, TXM 035-105
Stromversorgung, 5 VDC, 6 A, 30 W, TXM 035-105
Artikel-Nr.:
     4502-32C2882
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-105
EAN/GTIN:
     4099891287979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TRACO POWER Stromversorgung, 5 VDC, 6 A, 30 W, TXM 035-105
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Breite:
63.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-375 VDC
Länge:
101.6 mm
Leistung:
30 W
Tiefe:
33 mm
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v 6a, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 28,54*
€ 8,95*
ab € 19,93*
€ 28,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 31,57*
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 34,48*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 22,27*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.