Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXM 050-148 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXM 050-148 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TXM 050-148 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109187227
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall, Silikon, Nickel, Kupfer
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.