Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXM 035 Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 6A 30W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TXM 035 Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 6A 30W, EIN 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7703276
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 035-105
EAN/GTIN:
     4016138869507
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 101.6mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Tiefe = 33mm
Serie = TXM 035
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
101.6mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Tiefe:
33mm
Serie:
TXM 035
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v 6a, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, 7703276, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXM035105, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 28,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,93*
€ 28,55*
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 31,57*
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 34,48*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 22,27*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.