Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 24 VDC, 1 A, 24 W, TIW 24-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltnetzteil, 24 VDC, 1 A, 24 W, TIW 24-124
Schaltnetzteil, 24 VDC, 1 A, 24 W, TIW 24-124
Artikel-Nr.:
     4502-32C2216
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 24-124
EAN/GTIN:
     4099891287429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TRACO POWER Schaltnetzteil, 24 VDC, 1 A, 24 W, TIW 24-124
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Breite:
32 mm
Eingangsspannungsbereich:
93-264 VAC/90-370 VDC
Länge:
56 mm
Leistung:
24 W
Tiefe:
52 mm
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.181 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Unterputz-Netzgerät, Unterputz-Netzteil, Unterputz-Netzteilmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 49,53*
€ 8,95*
ab € 36,33*
€ 49,54*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 53,22*
€ 5,90*
ab € 40,97*
€ 62,16*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,87*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.