Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TIW24-124 Herst.-Nr.: TIW 24-124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TRACO POWER Montage: Doseneinbau Betriebstemperatur: -25...50°C Leistung: 24W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Leitungen Versorgungsspannung: 93...264V AC Äußere Abmessungen: Ø63x32mm Ausgangsspannung: 24V DC Ausgangsstrom: 1A Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 85% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Betriebsmodi: Dauerspannung Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP Herstellerserie: TIW Netzteil-Art: für den Einbau Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TRACO POWE: | TRACO POWE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,52* | € 49,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,33* | € 49,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,53* | € 53,22* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,97* | € 62,16* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 38,87* | € 70,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|