Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TIW Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1A 24W, EIN 93 → 264V ac Gekapselt, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8019447
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 24-124
EAN/GTIN:
     4016138869200
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Nennleistung = 24W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 93 → 264V ac
Montagetyp = Wandmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 56mm
Breite = 32mm
Tiefe = 52mm
Serie = TIW
Temperatur min. = -25°C

TracoPower SchaltnetzteilDas integrierte 24-W-AC/DC-Schaltnetzteil mit Einfachausgang der Serie TracoPower TIW hat einen Ausgangsstrom von 1 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 93 V ac bis 264 V ac. Dieses gekapselte Netzteil passt in standardmäßige bündige Wandgehäuse und kann an Wänden montiert werden.Eigenschaften und VorteileEinfacher Einbau in Standard-Unterputzkästen Der Wirkungsgrad beträgt 85 % Vollständig vergossenes Kunststoffgehäuse Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 50 °C. Überlastschutz Schutzklasse ll Kurzschlussschutz Kleines FormatAnwendungenDC-Motorsteuerungen Elektrische Geräte, die in der Heimautomatisierung verwendet werden Heimautomatisierung Anzeigen Büroinstallationen Sicherheitssysteme wie z. B. DC-MotorsteuerungenZertifizierungenEN 50178 En 60335-1 IEC/EN 60950-1 Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht) Schutzklasse ll UL1310 Klasse 2
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Nennleistung:
24W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
93 → 264V ac
Montagetyp:
Wandmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
56mm
Breite:
32mm
Tiefe:
52mm
Serie:
TIW
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 8019447, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TIW24124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 49,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,33*
€ 49,54*
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 53,22*
€ 5,90*
ab € 40,97*
€ 62,16*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,87*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.