Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 16,5-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 16,5-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-
DC/DC-Wandler, 16,5-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-
Artikel-Nr.:
     4502-32C1608
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-4811WIR
EAN/GTIN:
     4099891308292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
DC/DC-Wandler, 16,5-75 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 5 VDC, 90 % Wirkungsgrad, TEP 100-4811WIR
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Bauform:
Modul
Breite:
57.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
16,5-75 VDC
Höhe:
12.7 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
61 mm
Leistung:
100 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 20a dc dc wandler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 157,67*
€ 220,27*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,28*
€ 220,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.