Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm
Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9748
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507031
EAN/GTIN:
     4044777305230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
LAPP 55507031 Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
101 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 17,085*
€ 23,405*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,1715*
€ 23,4515*
2
€ 3,90*
ab € 17,43*
€ 23,78*
2
€ 5,95*
ab € 18,93472*
€ 25,66472*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.