Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 42mm IP66 ger gr Polyamid (PA) SILVYNFPAC42GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm
Gerade Schlauchkupplung, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 101 mm
Artikel-Nr.:
     262-I536D24
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellschlauchverbinder PA 42mm IP66 ger gr Polyamid (PA) SILVYNFPAC42GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
42 - 42 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 17,175*
€ 23,555*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,1215*
€ 23,6115*
2
€ 3,90*
ab € 17,41*
€ 23,99*
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 24,36*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 19,03472*
€ 25,85472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,85472*
€ 30,76712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12472*
€ 28,70842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14472*
€ 27,54222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02472*
€ 26,20942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03472*
€ 22,65132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,70944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.