Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring M25, 61809420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring M25, 61809420
Flachdichtring M25, 61809420
Flachdichtring M25, 61809420
Artikel-Nr.:
     4502-31P9664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61809420
EAN/GTIN:
     4044776949176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtung M25
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyester
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Flachdichtring M25
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, lappkabel dichtring, dichtring, dichtring innendurchmesser 25mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,701*
€ 2,261*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8566*
€ 2,4666*
10
€ 3,90*
ab € 1,939*
€ 2,569*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.