Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 27 mm, BR 63 mm, Stahl, verzinkt, sil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 27 mm, BR 63 mm, Stahl, verzinkt, sil
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 27 mm, BR 63 mm, Stahl, verzinkt, sil
Artikel-Nr.:
     4502-31P9604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400505
EAN/GTIN:
     4044773825466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
EMV-Schutzschlauch, Innen-Ø 22 mm, Außen-Ø 27 mm, BR 63 mm, Stahl, verzinkt, silber
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
27 mm
Biegeradius:
63 mm
Farbe:
silber
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
22 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, metallschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.569,35*
€ 1.667,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.570,93*
€ 1.668,85*
Frei Haus
ab € 1.585,62*
€ 1.684,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.584,76*
€ 1.686,92*
€ 53,00*
ab € 1.737,1605*
€ 1.840,2405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.686,92*
€ 2.007,4348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.673,30*
€ 1.991,227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.627,22*
€ 1.936,3918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.600,62*
€ 1.904,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.584,76*
€ 1.885,8644
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 31,6952* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.