Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 2,5 mm², AWG 14, u


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 2,5 mm², AWG 14, u
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 SIHF 2 x 2,5 mm², AWG 14, u
Artikel-Nr.:
     4502-31P8360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046019/100
EAN/GTIN:
     4044774667218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden, typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen, nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf Silikon-Basis, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel auf Silikon-Basis, Farbe rotbraun, in Anlehnung an EN 50525-2-83, halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivität der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-83
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,17702*
€ 2,65702*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,22*
500
Frei Haus
ab € 3,3584*
€ 3,7384*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 375,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.