Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 0,5 mm², braun, Außen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 0,5 mm², braun, Außen-Ø
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF A, 0,5 mm², braun, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-31P8040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249562/100
EAN/GTIN:
     4044777172597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 1249562/100, LAPP KABEL Silikon-Einzelader mit breitem Temperaturbereich. Features * Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter * Rauchgasdichte * Niedrige Toxizität * Flammwidrig * Keine korrosiven Gase Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoff e nach kurzer Zeit verspröden * Schaltschrankbau * Geräte- und Apparatebau * Elektromotorenindustrie * Wärme- und Heizelemente * Klimatechnik * Ofenbau * Kunststoff verarbeitung * Generatoren- und Transformatorenbau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.45 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 180 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Biegeradius (unbewegt):
14.7 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel litze, litze, silikonkabel 1x1,5, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7691*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.