Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, ung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, ung
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, ung
Artikel-Nr.:
     4502-31P7773
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046612/100
EAN/GTIN:
     4044774670744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Silikon-Steuerkabel, 0046612/100, LAPP KABEL Silicon-Leistungs- und Steuerleitung, zugelassen für den Maschinen- und Anlagenbau in Nordamerika. Features * Temperaturbeständig * UV-beständig * Kältebeständig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,35851*
€ 2,87851*
100
Frei Haus
ab € 4,5105*
€ 4,5105*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 234,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 234,38*
€ 278,91
pro Meter
ab 200 Meter
€ 233,78*
€ 278,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 232,96*
€ 277,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 232,94*
€ 277,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 23.438,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.