Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, g
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2 x 1,0 mm², AWG 18, g
Artikel-Nr.:
     4502-31P7296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046708/100
EAN/GTIN:
     4044774802718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Silikon-Steuerkabel, 0046708/100, LAPP KABEL Silicon-Leistungs- und Steuerleitung, zugelassen für den Maschinen- und Anlagenbau in Nordamerika. Features * Temperaturbeständig * UV-beständig * Kältebeständig * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Kabel, Leitung, Silikonkabel, Silikonleitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 809,48*
€ 850,06*
1
Frei Haus
ab € 812,38*
€ 933,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 850,06*
€ 1.011,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,50*
€ 963,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 809,48*
€ 963,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,0948* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 85.006,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.